Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington MagPro Elite Magnetic Privacy Screen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8767003
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K51700WW
EAN/GTIN:
     0085896517009
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Der speziell für das Surface Pro entwickelte magnetische MagPro Elite Blickschutzfilter schützt sensible Daten, ganz einfach und komplikationslos. Der Blickschutzfilter lässt sich bequem wiederholt am magnetischen Rahmen des Surface Pro anbringen. Schützt Ihre sensiblen Daten durch Begrenzung des einsehbaren Bereichs auf +/–30°. Verringert schädliches Blaulicht um bis zu 22 % und reduziert Blendeffekte für eine verbesserte Bildklarheit. Beidseitig verwendbarer Blickschutzfilter mit matter oder glänzender Oberfläche. Das im Lieferumfang enthaltene Reinigungstuch mit Schutzhülle schützt vor Kratzern, während der Bildschirm nicht in Gebrauch ist. Der Blickschutzfilter ist touch-fähig und unterstützt den Surface-Stift, sodass Sie Ihr Surface Pro genau so nutzen können, wie Sie es auch ohne Blickschutzfilter tun würden.
Kensington MagPro Elite Magnetic Privacy Screen - Blickschutzfilter für Notebook - entfernbar - magnetisch - Schwarz - für Microsoft Surface Pro 8
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
28.42 cm
Tiefe
0.1 cm
Höhe
20.42 cm
Gewicht
44 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Blickschutzfilter für Notebook
Produktmaterial
PET
Oberfläche
Glänzend, matt
Packungsinhalt
Reinigungstuch, Schutzhülle
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
38.5 cm x 0.5 cm x 26 cm / 182 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Entspiegelt, +/- 30° Betrachtungswinkel, 22 % Blaulichtreduzierung
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Microsoft Surface Pro 8
Displayfilter
Installationstyp
Entfernbar - magnetisch
Kratzfest
Ja
Rahmenlos
Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 71,16*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,16*
€ 84,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,09*
€ 84,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,30*
€ 80,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,99*
€ 76,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,02*
€ 65,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.