Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo M60 Datenerfassungsterminal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8765149
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E863128
EAN/GTIN:
     0843173112961
Suchbegriffe:
Datenerfassungsterminal
Datenterminal
Handheld
Handheld-Terminal
Elo M60 Pay ist ein "handheld" Android-POS-/Kassensystem für unternehmensweiten Einsatz, das Ihre Kunden unterstützt und Zahlungen annimmt.
Elo M60 - Datenerfassungsterminal - robust - Android 10 - 32 GB microSDHC - 15.2 cm (6") Farbe (1440 x 720) - Kamera auf Vorderseite - microSD-Steckplatz - Wi-Fi 5, NFC, Bluetooth
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Datenerfassungsterminal - robust
Betriebssystem
Android 10
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Prozessor
Prozessor
Snapdragon 660
Prozessor-Taktfrequenz
2.2 GHz
Anz. der Kerne
8 Kerne
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Robust, kapazitiver Touchscreen, Vibration, QC4.0 Quick Charge
Lokalisierung
Weltweit
Zubehör im Lieferumfang
Netzteil
Sensoren
Beschleunigungssensor, Näherungssensor, Lichtsensor
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, UL, cUL, CB, IC, ISO 7811, ISO 7810, IEC 60068-2-32, IP54, China RoHS, RCM, IEC 60529, GMS, EMV, MasterCard payPass, Visa payWave, EMV Level 2, Amex Express Pay 3.0, Discover D-PAS 1.0, ESD, ISO 14443, PCI PTS 6.0
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-30 °C
Max. Lagertemperatur
60 °C
Software
Vorinstallierte Software
Apple Pay, Google Pay
Batterie
Technologie
Lithium-Polymer
Kapazität
4000 mAh
Kommunikationsformen
Wireless Connectivity
802.11a/b/g/n/ac, NFC, Bluetooth 5.0
Eingabegerät
Typ
Touchscreen, Magnetstreifenleser
Abmessungen und Gewicht
Breite
8.64 cm
Tiefe
1.95 cm
Höhe
18.6 cm
Gewicht
362 g
RFID
RFID Specification
Mifare, ISO 14443A, ISO 14443B
Multimedia
Audio
Mikrofon, Lautsprecher
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB-C
Erweiterung Steckplatz
1 x microSD
Hintere Kamera
Fokuseinstellung
Automatisch
Lichtquelle
LED-Blitz
Sensorauflösung
8 Megapixel
Bildschirm
Typ
15.2 cm (6") Farbe
Helligkeit
430 cd/m²
Auflösung
1440 x 720
Merkmale
Corning Gorilla-Glas, fingerabdruckbeständig, Projected Capacitive Touch (P-CAP)-Technologie, wasserbeständig
Touchscreen
Multi-Touch
Arbeitsspeicher
Speicherkapazität
32 GB microSDHC
RAM
3 GB
Max. unterstützte Kapazität
256 GB
Unterstützte Flash-Speicherkarten
microSDHC, microSDXC
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 586,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 655,43*
€ 779,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 648,32*
€ 771,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 637,57*
€ 758,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 623,29*
€ 741,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 586,42*
€ 697,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elo Touch Solutions
E897852
ab € 725,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.