|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1001-8762928 Herst.-Nr.: 88885546 EAN/GTIN: 4260455646598 |
|
|
|  |  |
 | Das IM-1 Pocket ist trotz seiner kompakten Bauweise ein wahres Ausstattungswunder und mit seiner hochwertigen Lackierung in Anthrazit ein echter Hingucker! So bietet es die Möglichkeit vertikale oder horizontale Dual-Slot Grafikkarten bis zu einer Länge von 335 mm aufzunehmen, in Kombination mit einem SFX-Netzteil. Wahlweise lässt sich anstelle des SFX-Netzteils sogar ein ATX-Netzteil installieren. Dank der innovativen, schraubenlosen Befestigung der Seitenteile ist die Installation und Wartung der Hardware ein Klacks! Auch an Einbauplätzen für 2,5" SSDs und 3,5" HDDs wurde nicht gespart. So bietet das IM-1 Pocket Platz für bis zu insgesamt 5x 3,5" HDDs oder 7x 2,5" SSDs, je nach Konfiguration. Insgesamt 7 Lüftereinbauplätze stehen zur Verfügung, die größtenteils hinter leicht zu reinigenden Staubfiltern platzierbar sind und dank der großflächigen Lufteinlässe einen super Luftaustausch im Gehäuse gewährleisten können. Ein weiterer Clou ist die Möglichkeit, das Gehäuse zu invertieren. Das bedeutet, dass sowohl der Deckel, als auch der Boden miteinander getauscht werden können, um zu erreichen, dass das Gehäuse auf den Kopf gestellt werden kann und somit der Mainboardträger auf die gegenüberliegende Seite wandert. Wem das noch nicht genug ist, steht offen, wahlweise eine 120 mm oder 240 mm AiO-Wasserkühlung zu installieren. Die zwei nach oben ausgerichteten USB 3.0 Ports runden das Gesamtpaket des Raumwunders ab. Inter-Tech - System Schrankpaneel - Glas - Seite Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | System Schrankpaneel - Glas |  | Produktmaterial | Glas |  | Standort | Seite |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |