Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Yoga Tab 11 ZA8X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8748517
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     ZA8X0014SE
EAN/GTIN:
     0195890100425
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Lenovo Tablet
Genießen Sie ein cineastisches Erlebnis mit dem Lenovo Yoga Tab 11. Das 2K-Display mit Dolby Vision und TÜV-Zertifizierung für reduzierte Blaulichtemissionen strahlt pure Eleganz aus. Kombinieren Sie das mit vier JBL-Lautsprechern mit Dolby Atmos, die mit Lenovo Premium Audio optimiert wurden, und Sie können sich auch in einem kleinen Raum wie im eigenen Kino fühlen. Funktionen wie der Edelstahl-Klappständer, Entertainment Space, Google Kids Space und der optionale Lenovo Precision Pen 2 machen das Gerät zu einem unterhaltsamen und praktischen Begleiter für die ganze Familie.
Lenovo Yoga Tab 11 ZA8X - 2021 - Tablet - Android 11 - 128 GB UFS card - 27.9 cm (11") IPS (2000 x 1200) - USB-Host - microSD-Steckplatz - 4G - Storm Gray
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Tablet
Betriebssystem
Android 11
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre - Pick-Up & Return ¦ Begrenzte Garantie - Batterie - 1 Jahr
Prozessor
Prozessor
MediaTek Helio G90T
Prozessor-Taktfrequenz
2.05 GHz
Anz. der Kerne
8 Kerne
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
IP52-Schutz, klappbarer Standfuß
Farbe
Storm Gray
Lokalisierung
Schweden
Gehäusematerial
Polykarbonat-ABS, Metall, Stoff
Vibrationsalarm
Ja
Zubehör im Lieferumfang
Netzteil
Sensoren
Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Drehungssensor, Time of Flight (ToF)
Kennzeichnung
RoHS, IP52, TUV Rheinland Low Blue Light Certification
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
95%
Maximale Betriebshöhe
3 km
Software
Vorinstallierte Software
Clock, Calculator, Contacts, Recorder, Gmail, YouTube, Google Play, Google Calendar, Netflix, Google Maps, Google Play Books, Google Play Games, Google Assistant, Google Duo, Google Kids Space, YouTube Music, Google Files, Office, Amazon Music, Google Photos, Google Entertainment Space, Google One, Microsoft OneNote
Batterie
Technologie
Lithium-Polymer
Ladezeit
2 Stunde(n)
Kapazität
7500 mAh
Standby-Zeit
500 Std.
Laufzeitdetails
Video-Wiedergabe: bis zu 15 Stunde(n) ¦ Sprechzeit: bis zu 15 Stunde(n) ¦ Internetsurfen: bis zu 15 Stunde(n)
Betriebszeit
Bis zu 15 Stunden
Kommunikationsformen
Wireless Connectivity
802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
Wi-Fi Direct
Mobilfunkprotokolle
GSM, WCDMA, FDD LTE, TDD LTE
Mobilfunktechnologie
4G
Abmessungen und Gewicht
Breite
25.68 cm
Tiefe
0.83 cm
Höhe
16.9 cm
Gewicht
650 g
Multimedia
Radio-Tuner-Typ
UKW-Radio
Audio
Dual-Array-Mikrofon, vier Lautsprecher
Grafik
ARM Mali-G76 MC4
Unterstützte Digital Audio Standards
Dolby Atmos
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB-C/USB 2.0
USB-Host
Ja
Erweiterung Steckplatz
1 x Nano-SIM / microSD-Karte-Combo
Navigationssystem
Receiver
A-GPS/GPS/GLONASS
Hintere Kamera
Fokuseinstellung
Automatisch
Sensorauflösung
8 Megapixel
Gesichtserkennung
Gesichtserkennung
Sichtfeld (FoV)
86 Grad
Vordere Kamera
Merkmale
ToF-Sensor
Sensorauflösung
8 Megapixel
Sichtfeld (FoV)
99 Grad
Bildschirm
Typ
27.9 cm (11") IPS
Seitenverhältnis des Bildes
15:9
Farbtiefe
16,7 Millionen Farben
Helligkeit
400 cd/m²
Auflösung
2000 x 1200 (213 ppi (Pixel pro Zoll))
Merkmale
10-Punkt-Multi-Touch, fingerabdruckbeständig, kapazitiver Touchscreen, TDDI Technology, 85 % Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis, Dolby Vision
Touchscreen
Multi-Touch
Farbraum
70% NTSC
Arbeitsspeicher
Speicherkapazität
128 GB UFS card
RAM
4 GB - LPDDR4X SDRAM
Max. unterstützte Kapazität
512 GB
Unterstützte Flash-Speicherkarten
microSD
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 264,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,98*
€ 371,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,41*
€ 364,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,01*
€ 348,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,58*
€ 341,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,65*
€ 314,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.