Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Advantage Plus Service Plan


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1001-8748235
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     WADVPLUS2BISP-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IT Serviceverträge
it serviceverträge
Umfassende Service-Pakete mit individueller Zusammenstellung der Leistungen nach den Anforderungen des Kunden für einen effizienten Lösungsbetrieb, die Vermeidung von Ausfallzeiten und die Begrenzung der Kosten.
APC Advantage Plus Service Plan - Serviceerweiterung - Arbeitszeit und Ersatzteile (für USV 160 kW) - 1 Jahr - Vor-Ort - Geschäftszeiten - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag - für Symmetra PX 10, 100, 125, 128, 150, 160, 20, 30, 32, 40, 50, 60, 64, 70, 80, 90, 96
Weitere Informationen:
Allgemein
Inbegriffene Leistungen
Arbeitszeit und Ersatzteile
Volle Vertragslaufzeit
1 Jahr
Stelle
Vor-Ort
Reaktionszeit
Am nächsten Arbeitstag
Serviceverfügbarkeit
Geschäftszeiten
Abgedeckte Konfigurationen
USV 160 kW
Details
Service und Support
Erweiterte Servicevereinbarung - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag - Verfügbarkeit: Geschäftszeiten ¦ Erweiterte Servicevereinbarung - Präventive Wartung - 1 Jahr - Vor-Ort - Verfügbarkeit: Geschäftszeiten - 1 Vorfall pro Jahr ¦ Technischer Support - Fernüberwachung - 1 Jahr - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
APC Symmetra PX 100kW Frame, 100kW Power Frame, 100kW Scalable to 100kW, 100kW Scalable to 250kW with Left Mounted Maintenance Bypass and Distribution, 100KW Scalable to 250KW Without Maintenance Bypass or Distribution-Parallel Capable, 10kW Scalable to 100kW, 125kW Scalable to 250kW with Left Mounted Maintenance Bypass and Distribution, 125kW Scalable to 250kW without Bypass, Distribution or Batteries-Parallel Capable, 125KW Scalable to 250KW Without Maintenance Bypass or Distribution-Parallel Capable, 125kW Scalable to 500kW with Left Mounted Maintenance Bypass and Distribution, 125kW Scalable to 500kW without Bypass, Distribution or Batteries-Parallel Capable, 125kW Scalable to 500kW without Maintenance Bypass & Distribution-Parallel Capable, 128kW Scalable to 160kW, without Bypass, Distribution, or Batteries, 150kW Scalable to 250kW with Left Mounted Maintenance Bypass and Distribution, 150kW Scalable to 250kW without Maintenance Bypass or Distribution-Parallel Capable, 160kW, without Bypass, Distribution, or Batteries, 20kW Scalable to 100kW, 30kW Scalable to 100kW, 32kW Scalable to 160kW, without Bypass, Distribution, or Batteries, 32kW Scalable to 48kW, 32kW Scalable to 96kW, 32kW Scalable to 96kW with Modular Power Distribution, 40kW Scalable to 100kW, 50kW Scalable to 100kW, 60kW Scalable to 100kW, 64kW Scalable to 160kW with Integrated Modular Distribution, 64kW Scalable to 160kW, without Bypass, Distribution, or Batteries, 64kW Scalable to 96kW, 64kW Scalable to 96kW with Modular Power Distribution, 64kW Scalable to 96kW, without Bypass, Distribution, or Batteries, 70kW Scalable to 100kW, 80kVA Battery Frame Fully Populated w/ Symmetra PX Battery Modules, 80kW Scalable to 100kW, 90kW Scalable to 100kW, 96kW Scalable to 160kW, without Bypass, Distribution, or Batteries, 96kW with Integrated Modular Distribution, 96kW without Bypass, Distribution, or Batteries
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17.249,15*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17.437,50*
€ 20.750,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17.363,56*
€ 20.662,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17.249,15*
€ 20.526,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.