Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra XSLATE L10ax


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8740483
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     RTL10C0-0B11X1X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tablet
Tablet PC
TabletPC
Industrie Tablet
Die Rechenleistung des XSlate L10ax ist mehr als ausreichend. Es ist das kleinste und leichteste Modell der L10-Familie für Mitarbeiter, die ein äußerst robustes traditionelles Tablet benötigen. Dank erweiterter Wireless-Konnektivität haben Sie überall Zugriff auf Informationen und bleiben in Kontakt. Der Standardakku lässt sich zwar im laufenden Betrieb austauschen, doch mit dem erweiterten Akku ist eine Nutzungsdauer von über 24 Stunden möglich.
Zebra XSLATE L10ax - Robust - Tablet - Intel Core i5 1135G7 / 2.4 GHz - Win 10 Pro 64-Bit - Iris Xe Graphics - 8 GB RAM - 128 GB SSD - 25.7 cm (10.1") Touchscreen 1920 x 1200 - NFC, Wi-Fi 6E
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Tablet - keine Tastatur - robust
Betriebssystem
Windows 10 Pro 64-Bit-Version
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Gehäusematerial
Magnesiumlegierung
Mit Dock kompatibel
Ja
Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck
Leistungsmerkmale
Wasserfest, staubfest, Hot-Swap-fähiger Akku, widerstandsfähig gegen Sand, IP65-Schutz, 2x2 MiMo-Funktion, Elastomer-Stoßelement, Fallfestigkeit 1,2 m auf Beton
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Kennzeichnung
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, ICES-003 Class B, IP65, EN 60950-1 Second Edition, EN 62311, NMX -1-122-NYCE-2006, FCC OET Bulletin 65c, EN 62209-2, EN 62209-2:2010, WEEE 2012/19/EU, EN 301 489-1, RoHS 2 (2011/65/EU), EN 55032 Class B, RSS-102 Issue 5, NOM-019-SCFI, ANSI/ISA 12.12.01-2013, Directive 2013/56/EU, UL/CSA60950-1 (2nd Edition), EN 301 489-17, EN 303 413, MIL-STD-810H, EN 301 489-24, AS/NZS 62368.1, IEC 62368-1 Second Edition, FCC Part 15 Subpart B Class B, C1D2, WPA, WPA2, WPA3, UL/CSA/EN 62368-1 Second Edition, WFD
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
3 - 95% (nicht kondensierend)
Schocktoleranz (in Betrieb)
40 g
Batterie
Betriebszeit
Bis zu 9.5 Stunden
Kommunikationsformen
Drahtlos
NFC, Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)
Bluetooth-Klasse
Klasse 1
Netzwerkschnittstelle
Gigabit Ethernet
Besonderheiten
Dual-Strom (2x2)
Abmessungen und Gewicht
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
28.08 cm x 19.52 cm x 2.2 cm
Gewicht
1.3 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i5 (11. Gen.) 1135G7 / 2.4 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.2 GHz
Anz. der Kerne
Quad-Core
Cache
8 MB
Funktionen
Intel Turbo Boost Technology
Audio & Video
Grafikprozessor
Intel Iris Xe Graphics
Kamera
Ja
Auflösung
13 Megapixel (Rückseite), 2 Megapixel (Vorderseite)
Kameramerkmale
Windows Hello
Ton
Lautsprecher, Feldmikrofon
Kompatibilität
High-Definition-Audio
Audiofunktionen
Geräuschunterdrückungstechnologie
Eingang
Typ
Digitalisierer
Verbindungen & Erweiterung
Schnittstellen
2 x USB 3.0 ¦ USB-C 3.0 (supports DisplayPort Alt Mode) ¦ LAN ¦ Audio Line-in/out ¦ Dock
Speicherkartenleser
Ja (microSD, microSDHC, microSDXC)
Speicherkapazität
Hauptspeicher
128 GB SSD PCIe
Bildschirm
Typ
25.7 cm (10.1")
Touchscreen
Ja (10-Punkt-Multi-Touch)
Auflösung
1920 x 1200 (WUXGA)
Breitbild
Ja
Seitenverhältnis des Bildes
16:10
Helligkeit
1000 cd/m²
Besonderheiten
View Anywhere, entspiegelt, Corning Gorilla Glass 3, Handschuhmodus, Nassberührungsmodus, breiter Betrachtungswinkel, kapazitiver Touchscreen
Arbeitsspeicher
RAM
8 GB
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.800,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.197,35*
€ 3.804,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.100,81*
€ 3.689,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.940,82*
€ 3.499,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.824,23*
€ 3.360,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.800,30*
€ 3.332,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.