Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantech DLT-M8110-VDOCK00E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8701122
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     DLT-M8110-VDOCK00E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Dockingstation für Tablet
Tablet Dockingstation
Advantech DLT-M8110-VDOCK00E - Dockingstation
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
24 cm
Tiefe
12.2 cm
Höhe
30.2 cm
Produkttyp
Dockingstation
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
VESA 75 x 75 mm
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, UL, cUL, JATE, IP54
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
3 x USB 2.0 ¦ 1 x seriell - RS-232 ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 ¦ 1 x Antenne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 747,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 834,61*
€ 993,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 827,53*
€ 984,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 800,58*
€ 952,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 781,59*
€ 930,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 747,52*
€ 889,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.