Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantech AIM-75S Tablet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8695207
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     AIM-75S-221S10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Advantech Tablet
Advantech Tablet-PCs
Advantech TabletPCs
Advantech Tablets
Das AIM-75S ist ein industrietaugliches Tablet mit austauschbarem Akku, das bis zu 12 Stunden Betrieb unterstützt, um verschiedene vertikale Anwendungen zu ermöglichen. Ausgestattet mit einem IP65-Schutz gegen das Eindringen von Wasser und Staub ist der AIM-75S für die Installation im Innen- und Außenbereich geeignet. Zusätzlich zu den WLAN/ LTE-Funktionen, die mobiles Computing ermöglichen, kann der AIM-75S mit zusätzlichen optionalen Peripheriegeräten wie einem 1D/2D-Barcodescanner, LAN+COM, UHF-RFID und MSR-Modulen integriert werden. Damit ist der AIM-75S ideal für eine Vielzahl von Arbeitsabläufen in den Bereichen Fertigung, Lager, Einzelhandel und Außendienst.
Advantech AIM-75S - Tablet - Android 10 - 64 GB eMMC - 20.3 cm (8") IPS (1920 x 1200) - microSD-Steckplatz - Dunkelgrau
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Tablet
Betriebssystem
Android 10
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 2 Jahre
Prozessor
Prozessor
Qualcomm Snapdragon 660
Prozessor-Taktfrequenz
2.2 GHz
Anz. der Kerne
8 Kerne
Verschiedenes
Farbe
Dunkelgrau
Sensoren
Umgebungslichtsensor, G-Sensor, elektromagnetischer Kompass, P-Sensor, Gyroskop
Leistungsmerkmale
Wasserfest, staubfest, Hot-Swap-fähiger Akku, fallsicher
Zubehör im Lieferumfang
Netzteil
Kennzeichnung
UL, VCCI, BSMI, CB, CCC, IC, FCC, TELEC, PTCRB, IP65, SRRC, NCC, RCM, SAE J1455
Lokalisierung
Europa (ohne Türkei, Russland)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-20 °C
Max. Lagertemperatur
60 °C
Software
Vorinstallierte Software
Google Mobile Services
Batterie
Kapazität
18.6 Wh
Betriebszeit
Bis zu 12 Stunden
Ladezeit
3 Stunde(n)
Kommunikationsformen
Wireless Connectivity
802.11a/b/g/n/ac, NFC, Bluetooth 5.0
Abmessungen und Gewicht
Breite
14.2 cm
Tiefe
1.45 cm
Höhe
24 cm
Gewicht
600 g
RFID
Frequenz
13.56 MHz
RFID Specification
ISO 15693, Felica, ISO 14443A, ISO 14443B
Multimedia
Audio
Stereolautsprecher
Erweiterung und Konnektivität
Erweiterung Steckplatz
1 x microSDXC ¦ 1 x Micro-SIM-Karte
Schnittstellen
USB-C 3.0 ¦ Headset-Mini-Buchse (3,5 mm) ¦ POGO-Pin
Navigationssystem
Receiver
GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS
Hintere Kamera
Sensorauflösung
8 Megapixel
Fokuseinstellung
Automatisch
Lichtquelle
LED-Blitz
Vordere Kamera
Sensorauflösung
5 Megapixel
Bildschirm
Typ
20.3 cm (8") IPS TFT
Auflösung
1920 x 1200
Touchscreen
Multi-Touch
Helligkeit
400 cd/m²
Merkmale
10-Punkt-Multi-Touch, Corning Gorilla Glass 3, Projected Capacitive Touch (P-CAP)-Technologie
Arbeitsspeicher
Speicherkapazität
64 GB eMMC
RAM
4 GB - LPDDR4X SDRAM
Unterstützte Flash-Speicherkarten
microSD, microSDHC, microSDXC
Max. unterstützte Kapazität
2 TB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 868,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 968,51*
€ 1.152,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 964,81*
€ 1.148,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 925,96*
€ 1.101,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 905,09*
€ 1.077,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 868,60*
€ 1.033,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.