Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amazon Fire HD 10 Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8674701
Hersteller:
     Amazon
Herst.-Nr.:
     B08F682ZHL
EAN/GTIN:
     0840080551265
Suchbegriffe:
Amazon Tablet
Amazon Tablet-PCs
Amazon TabletPCs
Amazon Tablets
Der leistungsstarke Quad-Core-Prozessor mit 1,3 GHz sorgt für ein schnelles Starten von Apps, flüssig laufende Spiele und Videos sowie eine hervorragende Gesamtleistung. Das Fire verfügt auf der Rückseite über eine 2 MP-Kamera, mit der Sie Fotos machen und 720p-Videos aufnehmen können. Die VGA-Frontkamera ist ideal für Videocalls über Skype mit Freunden und Familie.
Amazon Fire HD 10 Plus - 11. Generation - Tablet - Fire OS - 32 GB - 25.6 cm (10.1") (1920 x 1200) - microSD-Steckplatz - Slate Gray - mit Sonderangeboten
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Tablet
Betriebssystem
Fire OS
Speicher
Speicherkapazität
32 GB
RAM
4 GB
Verfügbarer Benutzerspeicher insgesamt
24.2 GB
Unterstützte Flash-Speicherkarten
microSD, microSDHC, microSDXC
Max. unterstützte Kapazität
1 TB
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
2 GHz
Anz. der Kerne
8 Kerne
Verschiedenes
Farbe
Slate Gray
Sensoren
Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor
Zubehör im Lieferumfang
Netzteil
Enthaltene Kabel
USB-C Kabel
Preistyp
Mit Sonderangeboten
Software
Vorinstallierte Software
Amazon Appstore, Amazon VoiceView
Batterie
Betriebszeit
Bis zu 12 Stunden
Ladezeit
4 Stunde(n)
Drahtloses Laden
Ja
Wireless-Ladestandards
Qi
Kommunikationsformen
Wireless Connectivity
802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 LE
Bluetooth-Profile
Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP)
Eingabegerät
Typ
Touchscreen
Abmessungen und Gewicht
Breite
16.6 cm
Tiefe
0.92 cm
Höhe
24.7 cm
Gewicht
468 g
Multimedia
Unterstützte Digital Audio Standards
Dolby Atmos
Audio
Zwei Mikrofone, Stereolautsprecher
Erweiterung und Konnektivität
Erweiterung Steckplatz
1 x microSDXC
Schnittstellen
USB-C/USB 2.0 ¦ Kopfhörer-Mini-Buchse (3,5 mm)
Hintere Kamera
Sensorauflösung
5 Megapixel
Video Auflösungen
1280 x 720 (720p)
Vordere Kamera
Sensorauflösung
2 Megapixel
Bildschirm
Typ
25.6 cm (10.1")
Auflösung
1920 x 1200 (224 ppi (Pixel pro Zoll))
Merkmale
Verstärktes Aluminiumsilikatglas
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 146,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,08*
€ 215,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,38*
€ 203,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,97*
€ 196,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,30*
€ 191,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,49*
€ 174,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.