Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4smarts ComboCord CL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8674389
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     468545
EAN/GTIN:
     4250774954825
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Universelles Kabel zum schnellen Aufladen und synchronisieren von Geräten mit Lightning- oder USB-C Anschluss.
4smarts ComboCord CL - USB-Kabel - USB-C (M) zu Lightning, USB-C (M) - 20 V - 3 A - 1.5 m - monochrom
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB-Kabel
Bewertete Spannung
20 V
Bewertete Stromstärke
3 A
Besonderheiten
Geflochten, Steckergehäuse aus Aluminium
Länge
1.5 m
Farbe
Monochrom
Gewicht
40 g
Konnektivität
Anschlüsse
24-poliger USB-C - männlich
Stecker (zweites Ende)
24-poliger USB-C - männlich ¦ Apple Lightning - männlich - abnehmbar
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
9.5 cm
Transporttiefe
2 cm
Transporthöhe
12.5 cm
Transportgewicht
60 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.