Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantech Panel-PC VESA-Stützarm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8673327
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     PPC-ARM-A03
EAN/GTIN:
     k.A.
Advantech - Panel-PC VESA-Stützarm - 15.2 - 54.6 cm (6"-21,5") - für P/N: PPC-3181SW-P65B
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Panel-PC VESA-Stützarm
Produktmaterial
Aluminiumlegierung, Kunststoff
Kompatibilität der Bildschirmgröße
15.2 - 54.6 cm (6"-21,5")
Max. Ladegewicht
10 kg
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
VESA 100 x 100 mm, VESA 75 x 75 mm, C-Klammer
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: PPC-3181SW-P65B
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 153,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,97*
€ 183,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,92*
€ 178,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,16*
€ 165,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,92*
€ 156,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,51*
€ 145,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.