|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1001-8654062 Herst.-Nr.: P26433-B21 EAN/GTIN: 0190017480268 |
|
|
|  |  |
 | HPE 8SFF x4 NVMe 16G U.2 Basic Carrier Backplane Kit - Backplane - für ProLiant DL360 Gen10 Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 25.4 cm |  | Tiefe | 53.11 cm |  | Höhe | 6.35 cm |  | Gewicht | 650 g |  | Produkttyp | Backplane | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus (2.5"), DL360 Gen10 Plus All-NVMe Server for Software Defined Storage (2.5"), DL360 Gen10 Plus for Weka Base Tracking (2.5"), DL360 Gen10 Plus Network Choice (2.5") |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |