Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Unified Communications Essential Operate Service


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Cisco Unified Communications Essential Operate
Cisco Unified Communications Essential Operate
Artikel-Nr.:
     C1001-8650719
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     CON-ECDN-CSROOM79
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Garantieerweiterungen
Garantieverlängerung
IT Serviceverträge
garantieerweiterungen cisco
Die Cisco Unified Communications Essential Operate Services unterstützen Sie bei der Aufrechterhaltung der hohen Verfügbarkeit, Sicherheit und betrieblichen Effizienz Ihres Cisco Unified Communications-Netzwerks. Hochqualifizierte und sachkundige Experten bieten rund um die Uhr technischen Support, um Ihre IT-Mitarbeiter bei der Lösung von Problemen mit Cisco Unified Communications-Hardware- und Softwarekomponenten zu unterstützen. Mit den Cisco Essential Operate Services haben Sie rund um die Uhr und an 365 Tagen im Jahr Zugang zu den Technikern und zertifizierten Partnern von Cisco Systems. Diese sind bestens geschult, verfügen über ein tiefes Verständnis der Cisco Unified Communications-Produkte und -Technologien und bieten Fachwissen, das auf umfangreichen Erfahrungen bei der Bewertung der Leistung komplexer Kommunikationssysteme beruht. Mit einem einfachen Telefonanruf erreichen Sie ein Team von zertifizierten Technikern, die das Problem schnell lösen können. Je nach Servicevertrag bieten die Cisco Support-Techniker Unterstützung für alle Cisco Hardware-Komponenten und Unified Communications-Anwendungssoftware. Der Service schützt Sie mit einem erweiterten Hardware-Austausch, falls ein Gerät oder System ausfällt, und bietet Software-Updates, um sicherzustellen, dass die Anwendungen reibungslos funktionieren und immer auf dem neuesten Stand sind.
Cisco Unified Communications Essential Operate Service - Serviceerweiterung - Support für Hardwareersatz und Softwareanwendung - 1 Jahr - Lieferung - 8x5 - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag - für P/N: CS-ROOM70DG2-NR-K9, CSROOM70DG2NRK9-RF
Weitere Informationen:
Allgemein
Inbegriffene Leistungen
Support für Hardwareersatz und Softwareanwendung
Volle Vertragslaufzeit
1 Jahr
Stelle
Lieferung
Reaktionszeit
Am nächsten Arbeitstag
Serviceverfügbarkeit
8 Stunden täglich/5 Tage die Woche
Details
Service und Support
Erweiterte Servicevereinbarung - Support für Hardwareersatz und Softwareanwendung - 1 Jahr - Lieferung - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag - Verfügbarkeit: 8 Stunden pro Tag / Montag-Freitag ¦ Technischer Support - Telefonberatung - 1 Jahr - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag ¦ Support Produktinformation - Web Knowledge Base Access - 1 Jahr - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag ¦ Update als neue Release-Fassung - 1 Jahr
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: CS-ROOM70DG2-NR-K9, CSROOM70DG2NRK9-RF
Weitere Suchbegriffe: it serviceverträge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.285,50*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 8.285,50* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8.526,30*
€ 10.146,30
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8.428,02*
€ 10.029,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8.303,54*
€ 9.881,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8.285,50*
€ 9.859,75
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.