Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG Z11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8595476
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90DC00B0-B39000
EAN/GTIN:
     4718017607834
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Durch das innovative und zum Patent angemeldete "Smart 11 Degree"-Design des Gaming-Gehäuses ROG Z11 wird das Kabelmanagement und die Hitzeabfuhr auf der Mainboard-Rückseite verbessert, indem der Mainboard-Tray um 11° angewinkelt wird. Im großzügigen Innenraum lassen sich Mini-DTX- und Mini-ITX-Mainboards, ATX-Netteile wie das ROG Thor 850W und Grafikkarten mit einer Bauhöhe von bis zu drei Slots unterbringen sowie ein 240-mm-Radiator. Insgesamt lassen sich fünf Lüfter im Gehäuse aus Aluminium und Tempered Glass einbauen. Das ROG Z11 kann zudem sowohl hochkant als auch vertikal aufgestellt werden, um unterschiedlichsten Platzansprüchen gerecht zu werden.
ASUS ROG Z11 - MT - Mini-DTX - Seitenteil mit Fenster (Glas) - keine Spannungsversorgung (ATX12V / SFX12V) - Schwarz - USB/Audio
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Mini Tower
Seitenplatte mit Fenster
Ja
Seitliches Plattenmaterial mit Fenster
Glas
Max. Mainboard-Größe
Mini-DTX
Unterstützte Motherboards
Mini-ITX, Mini-DTX
Anzahl interner Einbauschächte
4
Farbe
Schwarz
Kühlsystem
Rückseite: Lüfterhalterung / Unterstützung für 2 120-mm-Lüfter ¦ Oberseite: Lüfterhalterung / 2 120-/140-mm-Lüfter werden unterstützt
Max. Höhe des CPU-Kühlers
130 mm
Maximale Länge Videokarte
320 mm
Maximallänge der Stromversorgung
160 mm
Systemgehäuse-Merkmale
Deckelstaubfilter, Frontstaubfilter, hinterer Staubfilter, Kabelführungssystem, unterstützt 120/140-mm-Radiator hinten, ASUS Aura Sync RGB illumination, Glas-Seitenelemente, 11°-Winkeldesign
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Keine Spannungsversorgung
Spezifikationseinhaltung
ATX12V / SFX12V
Abmessungen und Gewicht
Breite
19.4 cm
Tiefe
53.1 cm
Höhe
38.6 cm
Gewicht
8.73 kg
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern - 2 x 2,5" / 3,5" gemeinsam genutzt (2 x 6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt) ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern - 2.5" (6.4 cm)
Erweiterungssteckplätze
3
Schnittstellen
1 x USB 3.2 Gen 2 - USB-C ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 2 x USB 2.0 ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon - Mini-Klinkenstecker
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 258,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,04*
€ 371,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,74*
€ 365,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,88*
€ 343,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,97*
€ 333,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,00*
€ 307,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.