Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra WT6300 Datenerfassungsterminal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8575530
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     WT63B0-KS0QNERW
EAN/GTIN:
     8596375239777
Suchbegriffe:
Datenerfassungsterminal
Datenterminal
Handheld
Handheld-Terminal
Angesichts des explosionsartigen Wachstums des E-Commerce sind Kommissionierung und Sortierung nicht nur im Lager, sondern auch im Einzelhandelsgeschäft zu einer Vollzeitbeschäftigung geworden. Online-Bestellungen müssen häufig innerhalb von zwei Stunden abholbereit sein. Mit dem WT6300 haben Ihre Kommissionierer und Sortierer die Hände frei und sind allen Aufgaben mühelos gewachsen. Der WT6300 bietet innovative Funktionen, die bei Produktivität und Genauigkeit der Bestellabwicklung neue Maßstäbe setzen.
Zebra WT6300 - Datenerfassungsterminal - robust - Android 10 - 32 GB - 8.1 cm (3.2") Farbe (800 x 480) - USB-Host - Wi-Fi 5, NFC, Bluetooth
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Datenerfassungsterminal - robust
Betriebssystem
Android 10
Speicher
Speicherkapazität
32 GB
RAM
3 GB
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Prozessor
Prozessor
Snapdragon 660
Prozessor-Taktfrequenz
2.2 GHz
Anz. der Kerne
8 Kerne
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Wasserfest, hörbarer Alarm, Hot-Swap-fähiger Akku, LED-Anzeige, fallsicher, staubabweisend, 2x2 MiMo-Funktion, ESD-Schutz, vibrationsresistent, haptisches Feedback
Lokalisierung
Restliche Welt
Sensoren
3-Achsen-Beschleunigungsmesser mit MEMS-Gyro
Kennzeichnung
Bluetooth Class 1, ISO 14443 type A, ISO 14443 type B, ISO 15693, IP65, FeliCa
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-30 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Software
Vorinstallierte Software
Google Mobile Services
Batterie
Technologie
PowerPrecision+
Kapazität
3350 mAh
Kommunikationsformen
Wireless Connectivity
802.11a/b/g/n/ac, NFC, Bluetooth 5.0 LE
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
LEAP, WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES, Wi-Fi Direct, EAP-TTLS, EAP-TLS, WPA2-Enterprise, PAP, MS-CHAP, MS-CHAPv2, PEAPv0, PEAPv1, EAP-GTC, CCKM, IPv6-Support, EAP-PWD, WPA-Enterprise, GCMP, WPA3, WPA3-Enterprise
Eingabegerät
Typ
Touchscreen, Keypad, 3 programmierbare Tasten
Abmessungen und Gewicht
Breite
8.9 cm
Tiefe
2 cm
Höhe
12.1 cm
Gewicht
256 g
Multimedia
Audio
Mikrofon, Lautsprecher
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
USB 2.0
USB-Host
Ja
Bildschirm
Typ
8.1 cm (3.2") Farbe - LED-Hintergrundbeleuchtung
Auflösung
800 x 480
Merkmale
Corning Gorilla-Glas, kratzfest, unzerbrechlich, Handschuhmodus, Nassberührungsmodus, optischer Kontakt, kapazitiver Touchscreen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.251,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.404,44*
€ 2.861,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.380,68*
€ 2.833,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.307,53*
€ 2.745,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.269,84*
€ 2.701,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.251,23*
€ 2.678,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.