Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC NetBotz rack Access Pod 175


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8569765
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     NBPD1356
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
UPS
USV
Das NetBotz Rack Access Pod 1356 Kit ermöglicht die Fernüberwachung und -steuerung des Rack-Zugangs sowie den 13,56-MHz-Badge-Zugang für IT-Umgebungen mit zwei oder mehr Schränken Das NetBotz Rack Access Pod 1356 Kit vereinfacht die Konfiguration von Rack-Zugangslösungen und enthält (1) NetBotz 175 Rack Access Pod (1) NetBotz 1356 Paar 13,56 MHz Griffsätze und (1) NetBotz Paar Türschaltersensoren Verbinden Sie bis zu 12 Rack Access Pods miteinander, um die Überwachung des Rack-Zugangs und sofortige Warnmeldungen für bis zu 24 Türen zu ermöglichen Das NetBotz Rack Acces Pod 125 Kit ist nur für die Verwendung mit der NetBotz 750 Rack Monitor Appliance oder der NetBotz 755 Room Monitor Appliance erhältlich. Kombiniert mit AP370-10 HID Proximity Cards für 10 zusätzliche Rack-Zugangsbenutzer Kompatibel mit 13,56 MHz Proximity-Karten von Drittanbietern.
APC NetBotz rack Access Pod 175 - Rack-Sperrkit
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Rack-Sperrkit
Packungsinhalt
Gerät zur Rack-Zugangskontrolle, 13,56 MHz Handle Kit, Türsensor-Set
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.389,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.389,39*
€ 1.653,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.382,71*
€ 1.645,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.382,02*
€ 1.644,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.381,33*
€ 1.643,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.347,85*
€ 1.603,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.314,45*
€ 1.564,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.261,67*
€ 1.501,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.