Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ESC4000A-E10 Server


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8569645
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90SF01A1-M00090
EAN/GTIN:
     4718017967341
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
asus server
rack server
Der 2U-GPU-Server-Barebone ASUS ESC4000A-E10 wurde für KI-, HPC- und Virtual Desktop Infrastructure (VDI)-Anwendungen in Rechenzentren oder Unternehmensumgebungen entwickelt, die leistungsstarke CPU-Kerne, Unterstützung für mehrere Grafikprozessoren und schnellere Übertragungsgeschwindigkeiten erfordern. Der ESC4000A-E10 bietet eine GPU-optimierte Leistung mit Unterstützung für bis zu vier Hochleistungs-Dula-Slot- oder acht Single-Slot-Grafikprozessoren, einschließlich der NVIDIA A100 PCIe-Grafikprozessoren, die auf der NVIDIA Ampere-Architektur basieren, sowie Tesla T4- und Quadro-Grafikprozessoren. Diese Leistung bietet auch Vorteile für die Virtualisierung, indem GPU-Ressourcen in einem gemeinsam genutzten Pool konsolidiert werden, so dass Anwender ihre Ressourcen effizienter nutzen können. Der ASUS ESC4000A-E10 verfügt außerdem über bis zu 11 PCIe 4.0-Steckplätze für Compute-, Grafik-, Speicher- und Netzwerkerweiterungen. PCIe 4.0 bietet Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 16 GT/s - das Doppelte der Bandbreite von PCIe 3.0 - und sorgt für geringeren Stromverbrauch, bessere Lane-Skalierbarkeit und Abwärtskompatibilität. Für den Netzwerkbetrieb unterstützt der ESC4000A-E10 eine OCP 3.0 Netzwerkschnittstellenkarte, die bis zu 200 Gigabit-Ethernet unterstützt, um den Anforderungen von Anwendungen mit hoher Bandbreite gerecht zu werden. Mit einem flexiblen Gehäusedesign bietet der ESC4000A-E10 Platz für bis zu acht Hot-Swap-fähige 3,5-Zoll- oder 2,5-Zoll-Laufwerke, von denen vier als NVMe-SSDs konfiguriert werden können.
ASUS ESC4000A-E10 - Server - Rack-Montage - 2U - 1-Weg - keine CPU - RAM 0 GB - SATA - Hot-Swap 6.4 cm, 8.9 cm (2.5", 3.5") Schacht/Schächte - keine HDD - AST2500 - 1GbE - kein Betriebssystem - Monitor: keiner
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Server
Formfaktor des Produktes
Rack-Montage - 2U
Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte
8
Server-Skalierbarkeit
1-Weg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
RAM
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Leistungsmerkmale
Registriert, Load-Reduced DIMM (LRDIMM), Acht-Kanal-Speicherarchitektur, 3DS Load-Reduced DIMM (LRDIMM)
Installierte Anzahl
0 GB / 2 TB (Max)
Unterstützter RAM
2 TB registriert
Steckplatz
8 (Gesamt) / 8 (frei)
Netzwerk
Leistungsmerkmale
IP KVM-Unterstützung
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Ethernet-Controller
Intel I350-AM2
Ethernet-Ports
2 x Gigabit Ethernet
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC Klasse A zertifiziert, BSMI, RCM
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Gerätetyp
Stromversorgung
Installierte Anzahl
2
Max. unterstützte Anzahl
2
Gestellte Leistung
2200 Watt
Redundante Stromversorgung
Ja
Plan für redundante Stromversorgung
1+1
80-PLUS-Zertifizierung
80 PLUS Platinum
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Massenspeicher-Controller
Typ
1 x SATA
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Kein Betriebssystem
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Abmessungen und Gewicht
Breite
44 cm
Tiefe
80 cm
Höhe
8.89 cm
Grafik-Controller
Videospeicher
64 MB
Grafikprozessor
ASPEED AST2500
Videoschnittstellen
VGA
Prozessor / Chipsatz
CPU
Keine CPU
Max. Prozessoranzahl
1
CPU-Upgrade-Möglichkeit
Upgradefähig
CPU-Anschluss
Socket SP3
Festplattenlaufwerk
Typ
Keine HDD
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x Management (Netzwerkkarte) - RJ-45 ¦ 6 x USB 3.2 Gen 1 (4 vorn, 2 hinten) ¦ 1 x VGA
Steckplatz
4 (gesamt)/ 4 (frei) x PCIe 4.0 x16 - volle Länge, volle Höhe (x16-/x8-Modus) ¦ 4 (gesamt)/ 4 (frei) x PCIe 4.0 x16 - volle Länge, volle Höhe (8x-Modus) ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x PCIe 4.0 x16 - Halbe Länge, Low-Profile ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 4.0 x8 - Halbe Länge, Low-Profile ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card - 2242/2260/2280/22110
Einschübe
8 (gesamt)/ 8 (frei) x Hot-Swap-fähig 2,5" / 3,5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt)
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.976,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.199,82*
€ 3.807,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.145,08*
€ 3.742,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.046,05*
€ 3.624,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.993,85*
€ 3.562,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.976,82*
€ 3.542,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.