Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington Blendfreier Notebook-Filter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8547525
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     627553
EAN/GTIN:
     4049793069005
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Mit dem Kensington Blendschutz- und Blaulichtfilter für 14-Zoll-Laptops reduzieren Sie Blendeffekte und schädliches Blaulicht und profitieren Sie von einer verbesserten, klaren Sicht. Dieser Filter reduziert schädliches Blaulicht um bis zu 43 % und verfügt über eine antimikrobielle Beschichtung (nur matte Seite), die das Bakterienwachstum um bis zu 99 % hemmt (getestet nach JIS Z 2801 : 2010E für Escherichia coli und Staphylococcus aureus). Eine innovative Blendschutzbeschichtung (nur matte Seite) reduziert die Reflexion und verbessert die Bildklarheit. Die nahtlose Befestigung macht die Montage und Demontage einfach und unkompliziert.
Kensington - Blendfreier Notebook-Filter - entfernbar - 35.6 cm (14") - durchsichtig
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
31 cm
Höhe
17.5 cm
Gewicht
30 g
Farbe
Durchsichtig
Produkttyp
Blendfreier Notebook-Filter
Produktmaterial
PET
Kompatibilität der Bildschirmgröße
35.6 cm (14")
Packungsinhalt
Reinigungstuch
Dicke
0.44 mm
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
27 cm x 0.5 cm x 44.5 cm / 260 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Blaulicht-Schneiden, entspiegelt, antimikrobielle Oberfläche, 3H Hard-Beschichtung
Displayfilter
Seitenverhältnis
16:9
Installationstyp
Entfernbar
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 28,48*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.