Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Galaxy VS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8538863
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     GVSOPT017
EAN/GTIN:
     0731304404842
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Das APC Galaxy VS Seismic Mounting Kit bietet eine robuste Lösung zur Sicherung Ihres Systemzubehörs in Umgebungen, die anfällig für seismische Aktivitäten sind. Dieses Kit wurde speziell entwickelt, um die Stabilität Ihres APC Galaxy VS zu verbessern und sicherzustellen, dass es fest an seinem Platz bleibt, um Ihre Investition zu schützen. Dank der Kompatibilität von Montagematerial und Stromversorgungszubehör bietet dieses seismische Montageset eine vielseitige und zuverlässige Lösung für alle Ihre Installationsanforderungen.
APC Galaxy VS - Erdbebensicheres Montagekit - für P/N: GVSUPS10KB2FS, GVSUPS20KB2GS, GVSUPS30KB4GS, GVSUPS40KB4GS, GVSUPS50KB4GS
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
32.5 cm
Tiefe
5 cm
Höhe
45 cm
Gewicht
6.8 kg
Produkttyp
Erdbebensicheres Montagekit
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
32.5 cm x 5 cm x 45 cm / 6.8 kg
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: GVSUPS10KB2FS, GVSUPS10KB2HS, GVSUPS10KB4FS, GVSUPS15KB2HS, GVSUPS15KB4FS, GVSUPS20KB2GS, GVSUPS20KB2HS, GVSUPS20KB4FS, GVSUPS20KB4GS, GVSUPS25KB4FS, GVSUPS30KB4GS, GVSUPS40KB4GS, GVSUPS50KB4GS
Weitere Suchbegriffe: ups
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 204,09*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,09*
€ 242,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,52*
€ 229,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,86*
€ 224,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,65*
€ 218,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,65*
€ 199,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.