Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Generic ANSI Display


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8524007
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     WAP9231
EAN/GTIN:
     0731304262145
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Generisches ANSI-Display (Rackmount, schwarz, englisch) - Ersatzteil.
APC Generic ANSI Display - LCD-Statusanzeige - Rack montierbar - Schwarz - 1U
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
20.3 cm
Tiefe
3.8 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
230 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
LCD-Statusanzeige
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Platzierung/Montage
Rack montierbar
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
23.5 cm x 16.5 cm x 5.1 cm / 320 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 1 Jahr
Weitere Suchbegriffe: ups
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 277,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,93*
€ 330,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,82*
€ 322,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,76*
€ 316,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,41*
€ 288,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.