Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD EPYC 7302


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo EPYC AMD 7302 Prozessor 3 GHz 128 MB L3
Lenovo EPYC AMD 7302 Prozessor 3 GHz 128 MB L3
Artikel-Nr.:
     C1001-8513519
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XG7A38047
EAN/GTIN:
     0889488511877
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
Lenovo ThinkSystem Zubehör
AMD EPYC wurde für Rechenzentren entwickelt, die sich auf CPU-Leistung stützen. Von Öl- und Gasexploration über speicherinterne Datenbanken und Big-Data-Analytik bis zu Produktions-Rendering und handelsübliche Rechenzentren-Anwendungen: Für hochparallele Workloads stehen nun mehr Kerne zur Verarbeitung zur Verfügung.
AMD EPYC 7302 - 3 GHz - 16 Kerne - 32 Threads - 128 MB Cache-Speicher - für ThinkSystem SR645 7D2X, 7D2Y
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
AMD EPYC 7302
Anz. der Kerne
16 Kerne
Anz. der Threads
32 Threads
Cache-Speicher
128 MB
Cache-Speicher-Details
L3 - 128 MB
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
3 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz
3.3 GHz
Herstellungsprozess
7 nm
Thermal Design Power (TDP)
155 W
PCI Express Revision
4.0
Anz. PCI Express Lanes
128
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkSystem SR645 7D2X, 7D2Y
Weitere Suchbegriffe: amd cpu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.728,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.884,67*
€ 2.242,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.864,13*
€ 2.218,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.808,47*
€ 2.152,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.770,29*
€ 2.106,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.728,75*
€ 2.057,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.