Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD EPYC 7262


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo AMD EPYC 7262 Prozessor 3,2 GHz 128 MB L3
Lenovo AMD EPYC 7262 Prozessor 3,2 GHz 128 MB L3
Artikel-Nr.:
     C1001-8511128
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XG7A63373
EAN/GTIN:
     0889488527854
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
Lenovo ThinkSystem Zubehör
AMD EPYC wurde für Rechenzentren entwickelt, die sich auf CPU-Leistung stützen. Von Öl- und Gasexploration über speicherinterne Datenbanken und Big-Data-Analytik bis zu Produktions-Rendering und handelsübliche Rechenzentren-Anwendungen: Für hochparallele Workloads stehen nun mehr Kerne zur Verarbeitung zur Verfügung.
AMD EPYC 7262 - 3.2 GHz - 8 Kerne - 16 Threads - 128 MB Cache-Speicher - für ThinkSystem SR665 7D2V, 7D2W
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
AMD EPYC 7262
Anz. der Kerne
8 Kerne
Anz. der Threads
16 Threads
Cache-Speicher
128 MB
Cache-Speicher-Details
L3 - 128 MB
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
3.2 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz
3.4 GHz
Herstellungsprozess
7 nm
Thermal Design Power (TDP)
155 W
PCI Express Revision
4.0
Anz. PCI Express Lanes
128
Architektur-Merkmale
Integrierter Speicher-Controller
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkSystem SR665 7D2V, 7D2W
Weitere Suchbegriffe: amd cpu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 961,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.057,57*
€ 1.258,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.050,20*
€ 1.249,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.022,34*
€ 1.216,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 996,96*
€ 1.186,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 961,26*
€ 1.143,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.