|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1001-8472186 Herst.-Nr.: ACFAN00175A EAN/GTIN: 4895213702522 |
|
|
|  |  |
 | Auch wenn du nicht genug Fan Header auf deinem Mainboard hast, erweitert der Case Fan Hub dein System um 9 weitere Gehäuselüftersteckplätze. Den Case Fan Hub kannst du frei im Gehäuse platzieren. Er wird mit nur einem Kabel an dein Motherboard angeschlossen. ARCTIC - Systemlüfter-Hub Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Systemlüfter-Hub |  | Packungsinhalt | 2 Klebepads, Verbindungskabel, 2 EVA-Pads |  | Breite | 5.56 cm |  | Tiefe | 8.63 cm |  | Höhe | 1.43 cm |  | Gewicht | 50 g |  | Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht | 75 g | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie: - 6 Jahre | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | SATA-betrieben | Bereitgestellte Schnittstelle | Geleisteter Anschluss | 4-polig PWM x 10 |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |