Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Xeon Silver 4210R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Intel Xeon Silver 4210R Prozessor 2,4 GHz 13,75 MB
Lenovo Intel Xeon Silver 4210R Prozessor 2,4 GHz 13,75 MB
Artikel-Nr.:
     C1001-8468506
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XG7A63088
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Intel Xeon Silver Prozessoren bieten grundlegende Performance, verbesserte Arbeitsspeichergeschwindigkeit und Energieeffizienz. Hardware-verstärkte Performance für einfache Datenverarbeitung, Netzwerk und Speicher im Rechenzentrum.
Intel Xeon Silver 4210R - 2.4 GHz - 10 Kerne - 20 Threads - 13.75 MB Cache-Speicher - für ThinkSystem SD530 7X21
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
Intel Xeon Silver 4210R
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
2.4 GHz
Architektur-Merkmale
Hyper-Threading-Technologie, integrierter Speicher-Controller, Intel Virtualization Technology, Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d), Intel Advanced Vector Extensions 512 (AVX-512)
Cache-Speicher
13.75 MB
Herstellungsprozess
14 nm
Anz. der Kerne
10 Kerne
Anz. der Threads
20 Threads
Cache-Speicher-Details
L3 - 13,75 MB ¦ L2 - 1 MB
Thermal Design Power (TDP)
100 W
PCI Express Revision
3.0
Anz. PCI Express Lanes
48
Max. Turbo-Taktfrequenz
3.2 GHz
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkSystem SD530 7X21
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 860,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 944,79*
€ 1.124,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 938,34*
€ 1.116,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 915,78*
€ 1.089,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 893,01*
€ 1.062,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 860,11*
€ 1.023,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.