|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1001-8468367 Herst.-Nr.: SFLDG01 EAN/GTIN: 0819472022720 |
|
|
|  |  |
 | Der zum Patent angemeldete Ledge-Anschlussadapter für Surface Tablets ist ein flacher Schlossadapter für Sicherheitskabel, der ausschließlich für Microsoft-Tablets entwickelt wurde. Durch das einfache Drehen einer Schraube hat Ihr Surface-Tablet einen Anschluss für die Diebstahlsicherung, der mit Compulocks Sicherheitskabelschlössern kompatibel ist. Das schlanke Design dieses extrem sicheren Anschlussadapters für Schlösser macht ihn ultraleicht. Das patentierte Design erfordert keine Klebstoffe oder Abänderungen am Surface, um das maßgefertigte Ledge-Schloss anzubringen. Der nicht-invasive Surface Tablet-Anschluss zur Diebstahlsicherung kann schnell und einfach, sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite des Ständers installiert werden und beeinträchtigt die Gerätefunktionen nicht. Die innere Gummischutzschicht schützt Ihren Surface vor Kratzern, während der Aluminiumguss ihn langlebig und widerstandsfähig macht. Compulocks Microsoft Surface Pro & Go T-bar Lock Adapter - Sicherheitsschloss - für Microsoft Surface Go, Pro Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Sicherheitsschloss | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Microsoft Surface Go, Go 2, Go 2 for Business, Go 3, Go 3 for Business, Pro, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 6, Pro 7, Pro 7 for Business, Pro 7+, Pro 7+ for Business, Pro 8, Pro 8 for Business, Pro 9, Pro 9 for Business, Pro X, Pro X for Business |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |