Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gamber-Johnson Dual USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8442856
Hersteller:
     Gamber-Johnson
Herst.-Nr.:
     7160-1368-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Dockingstation für Tablet
Tablet Dockingstation
Gamber-Johnson Dual USB - Dockingstation - mit Cigarette Lighter Connector - für Samsung Galaxy Tab Active2
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
23.6 cm
Tiefe
3.8 cm
Höhe
17.1 cm
Gewicht
500 g
Produkttyp
Dockingstation
Kombiniert mit
Cigarette Lighter Connector
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
VESA 75 x 75 mm
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung Galaxy Tab Active2
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x PoweredUSB - 4-polig USB Typ A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 196,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,94*
€ 278,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,46*
€ 274,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,58*
€ 262,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,70*
€ 255,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,19*
€ 233,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.