Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco UCS SmartPlay Select C220 M5SX Basic 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8411566
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     UCS-SP-C220M5-B2
EAN/GTIN:
     k.A.
Cisco UCS SmartPlay Select C220 M5SX Basic 2 - Server - Rack-Montage - 1U - zweiweg - 2 x Xeon Bronze 3106 / 1.7 GHz - RAM 64 GB - SATA/SAS - Hot-Swap 6.4 cm (2.5") Schacht/Schächte - keine HDD - Pilot 4 - 10 GigE, 40 Gigabit LAN, 40Gb FCoE - Monitor: keiner
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Server
Formfaktor des Produktes
Rack-Montage - 1U
Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte
10
Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte
10
Server-Skalierbarkeit
Zweiweg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Austausch - 3 Jahre - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
RAM
Technologie
DDR4 SDRAM - ECC
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Leistungsmerkmale
Registriert, Single Rank, 6-Kanal Speicherarchitektur
Installierte Anzahl
64 GB / 3072 GB (Max)
Übereinstimmung der Speicherspezifikation
PC4-21300
Konfigurationsmerkmale
4 x 16 GB
Steckplatz
24 (Gesamt) / 20 (frei)
Effektive Speichergeschwindigkeit
2666 MHz
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Wake on LAN (WoL)
Data Link Protocol
10 Gigabit Ethernet, 40 Gigabit Ethernet, 40Gb Fibre Channel over Ethernet (FCoE)
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 2, SNMP 3, IPMI 2.0, CLI
Ethernet-Controller
Cisco UCS Virtual Interface Card 1387, Intel X550
Remote-Management-Controller
Intel Baseboard Management Controller (BMC)
Ethernet-Ports
2 x 10 Gigabit Ethernet, 2 x 40 Gigabit FCoE
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
2 x CPU Heatsink, Cisco Ball Bearing Rail Kit, SuperCap Kabel, 10 x SFF Laufwerk-Blindplatte
Kennzeichnung
CISPR 24, EN55024, AS/NZS 60950-1, ICES-003 Klasse A, UL 60950-1 Second Edition, ACPI 4.0, EN 60950-1 Second Edition, IEC 60950-1 Second Edition, VCCI Class A, GB4943.1-2001, FCC CFR47 Part 15 A, CNS 13438 Class A, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1 Second Edition, KN35, Directive 2014/35/EU, Directive 2014/30/EU, AS/NZS CISPR 32 Class A, KN32 Class A, EN 55032 Class A, CISPR 32 Class A, EN 300386, EN61000-3-3, EN61000-3-2
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz)
Gerätetyp
Stromversorgung Hot-Plug
Installierte Anzahl
2
Max. unterstützte Anzahl
2
Gestellte Leistung
770 Watt
Redundante Stromversorgung
Ja
Plan für redundante Stromversorgung
1+1
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID
Controller Schnittstellentyp
SAS 12Gb/s
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, JBOD, RAID 60
Puffergrösse
2 GB
Cache-Speicher
Installierte Größe
L3 - 22 MB
Cache pro Prozessor
11 MB
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Abmessungen und Gewicht
Breite
43 cm
Tiefe
75.6 cm
Höhe
4.32 cm
Grafik-Controller
Videospeicher
16 MB
Grafikprozessor
ASPEED Pilot 4
Videoschnittstellen
VGA
Kartenleser
Unterstützte Flash-Speicherkarten
SD-Speicherkarte
Prozessor / Chipsatz
Taktfrequenz
1.7 GHz
CPU
Intel Xeon Bronze 3106
Anz. der Kerne
8 Kerne
Max. Prozessoranzahl
2
Prozessoranzahl
2
CPU-Upgrade-Möglichkeit
Upgradefähig
Festplattenlaufwerk
Typ
Keine HDD
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x USB 3.0 (2 hinten) ¦ 1 x VGA - DB-15 (1 hinten) ¦ 1 x serial - RJ-45 (1 hinten) ¦ 2 x LAN (10Gigabit Ethernet) - RJ-45 (2 hinten) ¦ 1 x Management (Netzwerkkarte) - RJ-45 (1 hinten) ¦ 1 x KVM (Vorderseite: 1) ¦ 1 x USB 3.0 (1 intern) ¦ 2 x 40Gb FCoE - QSFP
Steckplatz
1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 3.0 x24 - halblang, halbhoch (x16-Modus / NCSI-Support) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 3.0 x24 - Dreiviertellänge, volle Höhe (x16-Modus) ¦ 1 (gesamt)/ 0 (frei) x mLOM ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x M.2 Card ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x SD-Karte (intern)
Einschübe
10 (gesamt)/ 10 (frei) x Hot-Swap-fähig 2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.280,85*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.532,14*
€ 6.583,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.481,28*
€ 6.522,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.343,06*
€ 6.358,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.280,85*
€ 6.284,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.