Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

apraNET Rack-Lüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APRANET Lüfter 230 V für Wandgehäuse
APRANET Lüfter 230 V für Wandgehäuse
APRANET Lüfter 230 V für Wandgehäuse
APRANET Lüfter 230 V für Wandgehäuse
Artikel-Nr.:
     C1001-8361302
Hersteller:
     Apra
Herst.-Nr.:
     230-803
EAN/GTIN:
     k.A.
apraNET - Rack-Lüfter - 119 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
119 cm
Tiefe
38 cm
Höhe
119 cm
Produkttyp
Rack-Lüfter
Kühlkörper und Lüfter
Gebläsehöhe
38 mm
Lüfterdurchmesser
119 mm
Geräuschpegel
40 dBA
Kabellänge
31 cm
Luftstrom
160 m³/h (94,2 CFM)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 39,80*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.