Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ET51 Robust


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8354825
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     ET51AE-W15E
EAN/GTIN:
     8596375201477
Suchbegriffe:
Tablet
Tablet PC
TabletPC
Industrie Tablet
Wenn es um die Auswahl des idealen Tablets für Ihr Unternehmen geht, erwarten Ihre Mitarbeiter ein elegantes Endverbraucherdesign, während Ihr Unternehmen kompromisslose Strapazierfähigkeit, Datenerfassungsoptionen und ein umfassendes Zubehör-Portfolio braucht, um die perfekte Tablet-Lösung für Ihre Umgebung und Anwendungen bereitzustellen. Das Business-Tablet ET51 von Zebra wird allen diesen Ansprüchen gerecht. Das Tablet ist für den zuverlässigen täglichen Betrieb in Innen- und Außenbereichen optimiert. Das kompakte 8,4-Zoll-Modell zeichnet sich durch helles, bei Tageslicht gut ablesbares Display aus sowie durch zahlreiche Features zur einfachen Datenerfassung. Das Business-Tablet ET51 - alle Merkmale, die Ihr Unternehmen braucht, im ansprechenden Design eines Endverbrauchergeräts.
Zebra ET51 - Robust - Tablet - Intel Atom x5 E3940 / 1.6 GHz - Win 10 IoT Enterprise - 8 GB RAM - 128 GB eMMC - 21.3 cm (8.4") Touchscreen 2560 x 1600 (WQXGA) - Wi-Fi 5, NFC
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Tablet - keine Tastatur - robust
Betriebssystem
Windows 10 IoT Enterprise
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Fallsicher, splittersicher, flüssigkeitsbeständig, wärmebeständig, kratzfest, regendicht, staubabweisend, Schneeschutz, 2x2 MiMo-Funktion, vibrationsresistent
Zubehör im Lieferumfang
Stromadapter
Kennzeichnung
ISO 14443 type A, MIL-STD 810G, ISO 14443 type B, ISO 15693, IP65, ISO/IEC 18092, FeliCa, MIFARE
Integrierte Optionen
2D-Strichcodeleser, Umgebungslichtsensor, digitaler Kompass, Drehungssensor, Bewegungssensor
Mit Dock kompatibel
Ja
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Kapazität
3300 mAh
Kommunikationsformen
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11k, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v
Bluetooth-Klasse
Klasse 1
Drahtlos
802.11a/b/g/n/ac, NFC, Bluetooth 4.2
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
570 g
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
22.8 cm x 15 cm x 1.27 cm
Prozessor / Chipsatz
64-Bit-Computing
Ja
CPU
Intel Atom x5 E3940 / 1.6 GHz
Anz. der Kerne
Quad-Core
Max. Turbo-Taktfrequenz
1.8 GHz
Audio & Video
Auflösung
8 Megapixel (Rückseite), 2 Megapixel (Vorderseite)
Ton
Stereolautsprecher, zwei Mikrofone
Bildrate
30 Bilder pro Sekunde
Videoauflösungen
1080p
Kameramerkmale
Autofokus, LED-Blitz
Kamera
Ja
Verbindungen & Erweiterung
Speicherkartenleser
Ja (microSD, microSDXC)
Schnittstellendetails
USB-C ¦ Audio Line-in/out ¦ Dock
Speicherkapazität
Hauptspeicher
128 GB eMMC
Bildschirm
Typ
21.3 cm (8.4")
Besonderheiten
Corning Gorilla-Glas, kapazitiver Touchscreen
Auflösung
2560 x 1600 (WQXGA)
Touchscreen
Ja (10-Punkt-Multi-Touch)
Breitbild
Ja
Arbeitsspeicher
Technologie
LPDDR4 SDRAM
RAM
8 GB
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
-
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.406,03*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.406,03*
€ 1.673,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.404,41*
€ 1.671,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.369,75*
€ 1.630,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.336,03*
€ 1.589,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.285,54*
€ 1.529,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
TABLET-D150SILVER
€ 76,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.