Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer - DDR - Modul - 512 MB - SO DIMM 200-PIN - 333 MHz - ungepuffert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer 512MB DDR-333 SO-DIMM Speichermodul 0,5 GB 333 MHz
Acer 512MB DDR-333 SO-DIMM Speichermodul 0,5 GB 333 MHz
Artikel-Nr.:
     C1001-8352684
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     KN.5120G.010
EAN/GTIN:
     k.A.
Acer - DDR - Modul - 512 MB - SO DIMM 200-PIN - 333 MHz - ungepuffert - non-ECC - für Aspire 30XX, 50XX; TravelMate 44XX
Weitere Informationen:
Allgemein
Kapazität
512 MB
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer Aspire 3022LMi, 3022WLMi, 3022WTMi, 3023LMi, 3023WLMi, 3024LMi, 3024WLMi, 3025WLMi, 3040, 5021WLMi, 5022WLMi, 5023WLMi, 5024LMi, 5024WLMi, 5025WLMi, 5032WXMi, 5033WXMi, 5040-3182, 5040-3210, 5040-3805, 5040-3810, 5040-3819, 5043WLMi, 5043WLMi-FR, 5044WLMi, 5044WLMi-FR, 5045WLMi ¦ Acer TravelMate 4401LCi, 4401LMi, 4402LCi, 4402LMi, 4402WLMi, 4403LMi, 4404LMi, 4404WLMi
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - SO DIMM 200-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 200-PIN
Geschwindigkeit
333 MHz
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Besonderheiten
Ungepuffert
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.