|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1001-8346275 Herst.-Nr.: OSFNBAG13.3L/P-169 EAN/GTIN: 5056006139959 |
| |
|
|  |  |
 | Origin Storage - Blendfreier Notebook-Filter - 33,8 cm Breitbild (13,3 Zoll Breitbild) Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 29.4 cm |  | Höhe | 16.6 cm |  | Produkttyp | Blendfreier Notebook-Filter |  | Produktmaterial | Silikon |  | Kompatibilität der Bildschirmgröße | 33,8 cm Breitbild (13,3 Zoll Breitbild) | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie: - 2 Jahre - Pick-Up & Return | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Blendfrei, schmutzabweisend, fingerabdruckabweisende Beschichtung, 3H Hard-Beschichtung, touchscreen-kompatibel, Weiche Struktur | Displayfilter | Seitenverhältnis | 16:9 |  | Kratzfest | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |