Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Protection Box 1 DIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8331766
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     PB1D
EAN/GTIN:
     3553340667152
Die Eaton Protection Box ist das Premium Mehrfachsteckdosen- Überspannungs- und Blitzschutzgerät für empfindliche und kritische Geräte in Wohn- und Arbeitsumgebungen. Sie wurde entwickelt, um die Stromversorgung empfindlicher Geräte zu filtern und sie vor Überspannungen, Störungen und indirekten Auswirkungen von Blitzschlägen zu schützen. Die hohe Leistung der Protection Box basiert auf einem fortschrittlichen Design mit Überspannungsschutz gemäß IEC 61643-11. Das Eaton Protection Box-Gerät eignet sich für Ihre Computerausrüstung (Computer, Medienzentren, ...), Peripheriegeräte (Drucker, Spielkonsolen, ...), Fernseh-, Video- und Hi-Fi-Anlagen (Heimkino, DVD-Recorder, ...), Telefonleitung, Internet-Gateways, Haushaltsgeräte, usw.
Eaton Protection Box 1 DIN - Überspannungsschutz - AC 220-250 V - 4000 Watt - Ausgangsanschlüsse: 1 - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Gerätetyp
Überspannungsschutz - extern
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Schutzklasse Ausrüstung
12000 Euro
Kennzeichnung
ISO 9001, ISO 14001, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, IEC 61643-1, EAC, IEC 60884-1, IEC 61000-6-3, IEC 61000-6-1, CM
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
AC 220-250 V
Elektrischer Strom max.
16 A
Leistungskapazität
4000 Watt
Eingangsanschlüsse
1
Abmessungen und Gewicht
Breite
5.5 cm
Tiefe
9.8 cm
Höhe
7.25 cm
Gewicht
115 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.