Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC NetShelter SX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8304533
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR7363
EAN/GTIN:
     0731304348092
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Rack-Komponenten, die bei Veränderungen in vorhandene Racksysteme integriert werden können.
APC NetShelter SX - Rackpaneel - Seite - Schwarz - 18U - für P/N: AR3106SP
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
81 cm
Tiefe
12 cm
Höhe
106.5 cm
Gewicht
11.5 kg
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Rackpaneel
Höhe (Rack-Einheiten)
18U
Packungsinhalt
Schlüssel, Fallenverschlüsse, Installationsanleitung
Standort
Seite
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
81 cm x 12 cm x 106.5 cm / 11.5 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: Austausch oder Reparatur - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Abschließbar
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: AR3106SP
Weitere Suchbegriffe: ups
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 409,27*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,27*
€ 487,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,35*
€ 483,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,06*
€ 474,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,22*
€ 471,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,06*
€ 432,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.