Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC NetShelter SX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8304531
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR7360
EAN/GTIN:
     0731304348061
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Rack-Komponenten, die bei Veränderungen in vorhandene Racksysteme integriert werden können.
APC NetShelter SX - Rackpaneel - Seite - Schwarz - 12U - für P/N: AR3003, AR3003SP
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
55 cm
Tiefe
12 cm
Höhe
106.5 cm
Gewicht
7 kg
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Rackpaneel
Höhe (Rack-Einheiten)
12U
Packungsinhalt
Schlüssel, Fallenverschlüsse, Installationsanleitung
Standort
Seite
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
55 cm x 12 cm x 106.5 cm / 7 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: Austausch oder Reparatur - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Abschließbar
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: AR3003, AR3003SP
Weitere Suchbegriffe: ups
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 315,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,91*
€ 375,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,20*
€ 373,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,78*
€ 361,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,74*
€ 359,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,58*
€ 326,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.