Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra VC8300 Robust


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8278095
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     VC83-08FOCABAABA-I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Car-PC
Fahrzeug Computer
Datenerfassungsterminal
Datenterminal
Sie brauchen ein robustes Gerät, das eine unkomplizierte, einfache und kosteneffektive Migration und Geräteverwaltung ermöglicht. Sie brauchen eine Tastatur für Ihre alten "Apps mit grünen Bildschirmen" und Android für die Apps von morgen. Mit dem VC8300 erhalten Sie all das, denn dieser extrem robuste fahrzeugmontierte Android-Computer wurde für die rauesten Umgebungen entwickelt.
Zebra VC8300 - Robust - Computer für den Einbau in Fahrzeuge - Snapdragon 660 2.2 GHz - Android 8.1 (Oreo) - 4 GB RAM - 32 GB SSD - 20.3 cm (8") Touchscreen 1280 x 720 - Wi-Fi 5 - kbd: AZERTY
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Computer für den Einbau in Fahrzeuge - robust
Betriebssystem
Android 8.1 (Oreo)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Integrierte Optionen
Beschleunigungssensor, Drehungssensor, Temperatur
Leistungsmerkmale
Schnellentriegelungsmechanismus, RAM-Montage, seitlich montierte Scanner-Halterung
Kennzeichnung
MIL-STD 810F, IP66, IEC 60721-3-5 Class 5M3, MIL-STD 810G 505.5
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-30 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Software
Software inbegriffen
Ivanti Velocity, Mobility DNA
Batterie
Betriebszeit
Bis zu 30 Min.
Kommunikationsformen
Drahtlos
802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0
Bluetooth-Klasse
Klasse 2
Abmessungen und Gewicht
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
27.6 cm x 23.8 cm x 9 cm
Gewicht
3.7 kg
Prozessor / Chipsatz
CPU
Qualcomm Snapdragon 660 2.2 GHz
Anz. der Kerne
8 Kerne
Audio & Video
Ton
Lautsprecher, Mikrofon
Eingang
Typ
Alphanumerische Tastatur
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja
Tastaturlayout
AZERTY
Numerische Tastatur
Ja
Leistungsmerkmale
12 Funktionstasten
Verbindungen & Erweiterung
Schnittstellendetails
2 x Seriell (RS-232) ¦ USB-C 3.0 ¦ USB 2.0 ¦ PoweredUSB 2.0 ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse
AC-Adapter
Eingang
DC 10 - 60 V
Speicherkapazität
Hauptspeicher
32 GB SSD
Bildschirm
Typ
20.3 cm (8")
Touchscreen
Ja
Auflösung
1280 x 720 (WXGA)
Breitbild
Ja
Besonderheiten
Corning Gorilla-Glas, integrierter Touchscreenheizer, kapazitiver Touchscreen
Arbeitsspeicher
RAM
4 GB
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
-
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.956,84*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.956,84*
€ 3.518,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.837,13*
€ 3.376,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.693,67*
€ 3.205,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.612,18*
€ 3.108,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2.588,64*
€ 3.080,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.559,19*
€ 3.045,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.