Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC UPS Blende


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1001-8254220
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     0M-77216A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Die APC USV-Blende ist eine wichtige Komponente für jedes PC-System, das eine zuverlässige Stromversorgungslösung benötigt. Diese Blende, die für die Positionierung an der Vorderseite Ihrer Einrichtung konzipiert ist, bietet eine perfekte Mischung aus Funktionalität und Raumeffizienz. Seine Kompatibilität mit PC-Systemen sorgt für eine reibungslose Integration und erhöht die Stabilität und Zuverlässigkeit Ihrer Stromversorgung. Mit einer Höhe von nur 2 Rack-Einheiten ist es so konzipiert, dass es den Platz optimal ausnutzt und eine besser organisierte und zugänglichere Einrichtung ermöglicht. Ganz gleich, ob Sie Ihr aktuelles System aufrüsten oder ein neues aufbauen, diese USV-Blende ist eine unverzichtbare Ergänzung für die Aufrechterhaltung einer unterbrechungsfreien Stromversorgung und Leistung.
APC - UPS Blende - Vorderseite - 2U
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
4.5 cm
Tiefe
43 cm
Höhe
8.6 cm
Gewicht
100 g
Produkttyp
UPS Blende
Höhe (Rack-Einheiten)
2U
Standort
Vorderseite
Weitere Suchbegriffe: ups
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 30,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.