Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSP 400-40AGPAA Netzteil (intern)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8233124
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     00PC738
EAN/GTIN:
     5711783935629
FSP 400-40AGPAA - Netzteil (intern) - 80 PLUS Platinum - Wechselstrom 100-240 V - 400 Watt - aktive PFC - FRU - für IdeaCentre 720-18; ThinkCentre M910; M920; ThinkStation P320; P330; P920
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Netzteil - aktive Power Factor Correction (PFC) - intern
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU)
Kennzeichnung
RoHS
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V
Ausgangsstrom
+12V1 - 18 A ¦ +12V1 - 16 A ¦ +12V3 - 18 A ¦ -12V - 0.2 A
Leistungskapazität
400 Watt
80-PLUS-Zertifizierung
80 PLUS Platinum
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo IdeaCentre 720-18APR 90HY ¦ Lenovo IdeaCentre 720-18ASU 90H1 ¦ Lenovo IdeaCentre 720-18ICB 90HT ¦ Lenovo IdeaCentre 720-18IKL 90H0 ¦ Lenovo ThinkCentre M910t 10MM, 10MN ¦ Lenovo ThinkCentre M920t 10SF, 10SG ¦ Lenovo ThinkStation P320 30BG, 30BH, 30BR ¦ Lenovo ThinkStation P330 30C5, 30C6, 30C9 ¦ Lenovo ThinkStation P920 30BC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,64*
€ 139,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,15*
€ 139,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,00*
€ 126,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,89*
€ 123,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,78*
€ 109,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.