Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC InRow DX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8228940
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     ACRD301
EAN/GTIN:
     0731304344773
Luft-, wasser- und glykolgekühltes Rackreihenkühlsystem für Technikräume, Serverräume und Datacenter.
APC InRow DX - Verflüssigersatz für Split-Kühlsystem - 300 mm, 30 kW - 42HE
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
30 cm
Tiefe
109.5 cm
Höhe
199.1 cm
Gewicht
159.95 kg
Produkttyp
Verflüssigersatz für Split-Kühlsystem - 300 mm, 30 kW
Höhe (Rack-Einheiten)
42HE
Packungsinhalt
Netzwerkmanagementkarte
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
113.7 cm x 66.1 cm x 215.2 cm / 199.99 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: Austausch oder Reparatur - 1 Jahr
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Scrollverdichter, hintere Luftansaugung, Innenanwendung, horizontale Luftaustrittsmuster, 50/60 Hz Eingangsfrequenz
Kennzeichnung
UL, cUL
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
77.1 dBA
Min Betriebstemperatur
-25 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6.809,58*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.809,58*
€ 8.103,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.776,79*
€ 8.064,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.711,21*
€ 7.986,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.689,35*
€ 7.960,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.