Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Xeon Platinum 8256


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Intel Xeon Platinum 8256 Prozessor 3,8 GHz 17 MB L3
Lenovo Intel Xeon Platinum 8256 Prozessor 3,8 GHz 17 MB L3
Artikel-Nr.:
     C1001-8223731
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XG7A37948
EAN/GTIN:
     0889488498512
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Intel Xeon Platinum Prozessoren sind die neue Grundlage für sichere, agile, Hybrid-Cloud Rechenzentren. Sicherheit ohne Kompromisse und außergewöhnliche zwei, vier und acht+ Sockel Datenverarbeitungsleistung: diese Prozessoren sind für aufgabenkritische Workloads, Echtzeit-Analyse, maschinelles Lernen, künstliche Intelligenz und Multi-Cloud-Workloads konzipiert. Dank zuverlässiger Hardware-verstärkter Daten-Servicelieferung, bietet diese Prozessorreihe monumentale Sprünge in Sachen E/A, Arbeitsspeicher, Speicher und Netzwerktechnologie, für verwertbare Einsichten aus der datengetriebenen Welt.
Intel Xeon Platinum 8256 - 3.8 GHz - 4 Kerne - 8 Threads - 16.5 MB Cache-Speicher - für ThinkSystem SR630
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
Intel Xeon Platinum 8256
Anz. der Kerne
Quad-Core
Anz. der Threads
8 Threads
Cache-Speicher
16.5 MB
Cache-Speicher-Details
16,5 MB
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
3.8 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz
3.9 GHz
Thermal Design Power (TDP)
105 W
Architektur-Merkmale
Hyper-Threading-Technologie, Intel Virtualization Technology, Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d)
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Kühlkörper / Wärmeableitung
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkSystem SR630
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13.123,86*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13.434,76*
€ 15.987,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13.352,47*
€ 15.889,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13.155,92*
€ 15.655,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13.123,86*
€ 15.617,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.