Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Xeon Gold 5218B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Intel Xeon Gold 5218B Prozessor 2,3 GHz 22 MB L3
Lenovo Intel Xeon Gold 5218B Prozessor 2,3 GHz 22 MB L3
Artikel-Nr.:
     C1001-8223676
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XG7A15786
EAN/GTIN:
     0889488496976
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Mit Support für die höchsten Arbeitsspeichergeschwindigkeiten, Speicherkapazität und erweiterte Vier-Sockel-Skalierbarkeit, die Intel Xeon Gold Prozessorreihe liefert deutliche Verbesserung in Sachen Performance, fortschrittliche Zuverlässigkeit und Hardware-verstärkte Speicher. Optimiert für anspruchsvolle Standard-Rechenzentren, Multi-Cloud-Computing und Netzwerk- und Speicher-Workloads. Die Intel Xeon Gold Prozessorreihe bietet verbesserte Performance mit erschwinglicher fortschrittlicher Zuverlässigkeit und Hardware-verstärkter Sicherheit.
Intel Xeon Gold 5218B - 2.3 GHz - 16 Kerne - 32 Threads - 22 MB Cache-Speicher - für ThinkSystem ST550
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
Intel Xeon Gold 5218B
Anz. der Kerne
16 Kerne
Anz. der Threads
32 Threads
Cache-Speicher
22 MB
Cache-Speicher-Details
L3 - 22 MB
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
2.3 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz
3.9 GHz
Thermal Design Power (TDP)
125 W
Architektur-Merkmale
Hyper-Threading-Technologie, Intel Virtualization Technology, Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d)
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Kühlkörper / Wärmeableitung, zusätzlicher Lüfter
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkSystem ST550
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.200,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.384,53*
€ 2.837,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.364,43*
€ 2.813,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.291,63*
€ 2.727,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.246,02*
€ 2.672,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.200,65*
€ 2.618,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.