Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CyberPower RELAYIO501 USV-Managementmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8200496
Hersteller:
     CyberPower
Herst.-Nr.:
     RELAYIO501
EAN/GTIN:
     4712856278521
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer-Relais-Modul
Relaismodul
UPS
USV
CyberPower RELAYIO501 ist eine Option für erweitertes Management von bestimmten CyberPower-USV Modellen. Nach dem Einsetzen der Karte in den Erweiterungsport der USV kann die Karte bei Auftreten von Stromversorgungsproblemen, einschließlich USV-Ausfällen, Überlastungen, Übertemperatur usw. Warnmeldungen senden. Daneben bietet die Karte einen speziellen Eingangskontakt für das externes Abschalten der USV im Batteriemodus. Die Karte verfügt über eine Kontaktschnittstelle und kann Geräte ein- und ausschalten, z. B. zum Auslösen von Notalarmen oder schalten von Ausgangslichtern, Generatoren und mehr. Durch das Hot-Swap Design kann die USV während der Installation dieses Produkts eingeschaltet bleiben.
CyberPower RELAYIO501 - USV-Managementmodul - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
USV-Managementmodul
Breite
5.4 cm
Tiefe
7.65 cm
Höhe
3.61 cm
Gewicht
52 g
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
16.8 cm x 16.2 cm x 5.8 cm / 160 g
Farbe
Schwarz
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Potenzialfreies Relais, UPS-Statusüberwachung
Kennzeichnung
Plug and Play, FCC Klasse B bescheinigt, RoHS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 67,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,95*
€ 80,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,51*
€ 80,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,95*
€ 73,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,15*
€ 70,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,57*
€ 63,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.