Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell CK65 Datenerfassungsterminal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8198027
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     CK65-L0N-AMN210E
EAN/GTIN:
     7898409753671
Suchbegriffe:
Datenerfassungsterminal
Datenterminal
Handheld
Handheld-Terminal
Der mobile Computer CK65 wurde gezielt für höhere Produktivität in der Logistikkette konzipiert. Er beschleunigt die Arbeitsabläufe in der Herstellung und in Vertriebszentren und sichert gegen Fehler ab. Dank des langen unterstützten Lebenszyklus, einer Akkulaufzeit von bis zu 28 Stunden und einer in dieser Klasse unübertroffenen Robustheit wird Ihnen der CK65 lange zuverlässige Dienste leisten. Darüber hinaus ist er mit Funktionen ausgestattet, die eine problemlose Migration von alten Windows-Betriebssystemen auf die Android-Plattform ermöglichen.
Honeywell CK65 - Datenerfassungsterminal - robust - Android 8.1 (Oreo) - 32 GB - 10.16 cm (4") Farbe (480 x 800) - Barcodeleser - (2D-Imager) - microSD-Steckplatz - Wi-Fi 5, NFC, Bluetooth
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Datenerfassungsterminal - robust
Betriebssystem
Android 8.1 (Oreo)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Prozessor
Prozessor
Qualcomm Snapdragon
Prozessor-Taktfrequenz
2.2 GHz
Anz. der Kerne
8 Kerne
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Feuchtigkeitsresistent, fallsicher, Lautsprecher mit Sprechtaste, 2x2 MiMo-Funktion, EX20 Imager, Voice over Internet Protocol (VoIP)
Sensoren
Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Drehungssensor, Hall-Sensor
Kennzeichnung
FCC, MIL-STD 810G, IP64, IEC 60068-2-32
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-30 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Software
Vorinstallierte Software
Google Mobile Services
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Kapazität
5100 mAh
Betriebszeit
Bis zu 28 Stunden
Kommunikationsformen
Wireless Connectivity
802.11a/b/g/n/ac, NFC, Bluetooth 5.0
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Object Push-Profil (OPP), Serial Port-Profil (SPP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP), Phonebook Access Profile (PBAP), Generic Attribute Profile (GATT)
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
LEAP, WEP, TLS, WPA, WPA2, IPsec, TTLS, PEAP, CCXv4, OPEN, PWD
Eingabegerät
Typ
Alphanumerische Tastatur
Tastenanzahl
51
Abmessungen und Gewicht
Breite
8.3 cm
Tiefe
4.7 cm
Höhe
22.7 cm
Gewicht
544 g
Barcodes
Max. Gebrauchsdistanz
15.2 m
Scanelementtyp
2D-Imager
Barcodelesegerät
Ja
Multimedia
Audio
Mikrofon, Lautsprecher
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x Dock
Erweiterung Steckplatz
1 x microSD
Bildschirm
Typ
10.16 cm (4") Farbe
Auflösung
480 x 800
Merkmale
Leuchtstarke Anzeige, Handschuhmodus, hintergrundbeleuchtet, optischer Kontakt, kapazitiver Touchscreen
Touchscreen
Multi-Touch
Arbeitsspeicher
Speicherkapazität
32 GB
Kompatibilität
microSDIO
RAM
2 GB - DDR4 SDRAM
Max. unterstützte Kapazität
512 GB
Unterstützte Flash-Speicherkarten
microSD, microSDHC, microSDXC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.634,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.796,92*
€ 2.138,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.737,54*
€ 2.067,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.692,55*
€ 2.014,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.634,26*
€ 1.944,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.