| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-8166261 Herst.-Nr.: AIM-VED0-0422 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Advantech AIM vehicle docking station - Dockingstation - für Advantech AIM-68 Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Dockingstation | | Breite | 22.6 cm | | Tiefe | 8.308 cm | | Höhe | 25.024 cm | | Gewicht | 770 g | Verschiedenes | Eingabegerät | 5 programmierbare Tasten | | Leistungsmerkmale | Abschließbar, integrierter GPS-Empfänger | | Kennzeichnung | UL, CB, CCC, FCC, IP54, LVD, SAE J1455 | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | -10 °C | | Max. Betriebstemperatur | 50 °C | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Advantech AIM-68 | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 1 x USB 2.0 ¦ 1 x seriell - RS-232 ¦ 1 x seriell - RS-232/485 ¦ 1 - CAN |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |