Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantech Office Docking Station (USB)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8165967
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     AIM-OFD0-0171
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Dockingstation für Tablet
Tablet Dockingstation
Advantech Office Docking Station (USB) - Dockingstation - USB 3.0 - für Advantech AIM-65
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
16 cm
Tiefe
6.18 cm
Höhe
18.92 cm
Gewicht
280 g
Farbe
Grau
Produkttyp
Dockingstation
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Advantech AIM-65
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x USB 2.0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,53*
€ 275,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,35*
€ 271,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,13*
€ 259,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,65*
€ 251,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,74*
€ 228,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.