Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantech Office Docking Station (Full Config)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8165966
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     AIM-OFD0-0170
EAN/GTIN:
     5706998233974
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Dockingstation für Tablet
Tablet Dockingstation
Advantech Office Docking Station (Full Config) - Dockingstation - USB 3.0 - für Advantech AIM-65
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
21.5 cm
Tiefe
17.429 cm
Höhe
26.069 cm
Gewicht
750 g
Farbe
Grau
Produkttyp
Dockingstation
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Advantech AIM-65
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x SuperSpeed USB 3.0 ¦ 1 x seriell - RS-232 ¦ 1 x Netzwerk - Ethernet 1000
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 219,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,81*
€ 305,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,22*
€ 303,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,65*
€ 288,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,81*
€ 282,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,84*
€ 261,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.