Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantech AIM 10 VESA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8165960
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     AIM-VSD0-0471
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Dockingstation für Tablet
Tablet Dockingstation
Advantech AIM 10 VESA - Dockingstation - für Advantech AIM-38, AIM-68
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
15.913 cm
Tiefe
7.549 cm
Höhe
22.7 cm
Gewicht
280 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Dockingstation
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
VESA 75 x 75 mm
Kennzeichnung
UL, CB, CCC, FCC, LVD
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Advantech AIM-38, AIM-68
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x USB 2.0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 226,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,39*
€ 321,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,26*
€ 315,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,24*
€ 302,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,59*
€ 295,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,56*
€ 269,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.