Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantech VESA Advanced Docking


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8165957
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     AIM-VSD0-0170
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Dockingstation für Tablet
Tablet Dockingstation
Advantech VESA Advanced Docking - Dockingstation - USB 3.0 - für Advantech AIM-65
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
16 cm
Tiefe
6.18 cm
Höhe
18.92 cm
Gewicht
282 g
Farbe
Grau
Produkttyp
Dockingstation
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
DC 9 - 32 V
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Advantech AIM-65
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x SuperSpeed USB 3.0 ¦ 1 x seriell - RS-232 ¦ 1 x Netzwerk - Ethernet 1000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 219,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,81*
€ 311,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,06*
€ 305,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,67*
€ 292,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,05*
€ 285,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,94*
€ 261,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.