Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantech AIM vehicle docking station


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8165956
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     AIM-VEH7-0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Dockingstation für Tablet
Tablet Dockingstation
Advantech AIM vehicle docking station - Dockingstation - für Advantech AIM-65
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
19.6 cm
Tiefe
7.69 cm
Höhe
21.275 cm
Gewicht
500 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Dockingstation
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Abschließbar, LED-Anzeige, IP54-Schutz
Kennzeichnung
UL, CB, CCC, FCC, LVD
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Advantech AIM-65
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 2.0 ¦ 1 x seriell - RS-232 ¦ 1 x seriell - RS-232/485 ¦ 1 - CAN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 354,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,08*
€ 492,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,46*
€ 483,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,46*
€ 464,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,89*
€ 452,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,25*
€ 421,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.