Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer - DDR - Modul - 512 MB - DIMM 184-PIN - 400 MHz / PC3200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer 512MB DDR-400 DIMM Speichermodul 0,5 GB 1 x 0.5 GB 400 MHz
Acer 512MB DDR-400 DIMM Speichermodul 0,5 GB 1 x 0.5 GB 400 MHz
Artikel-Nr.:
     C1001-8081189
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     75.9539C.579
EAN/GTIN:
     k.A.
Acer - DDR - Modul - 512 MB - DIMM 184-PIN - 400 MHz / PC3200 - für AcerPower M35, S280; Aspire E300, E350, SA80, T135, T150
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
512 MB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer AcerPower M35, S280 ¦ Acer Aspire E300, E300-JB7T, E300-N962, E350, SA80, SA80-8Y970, SA80-8YB70, SA80-8Z87Z, SA80-997Z, SA80-G87Z, SA80-G97Z One Box 17"TFT, SA80-Z87Z, SA80-Z97Z, T135, T135-5T870, T135-5T970, T135-5W970, T135-J97L, T135-S970, T135-S97Z, T135-SB70, T135-T97Z, T150, T150-SB7Z
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - DIMM 184-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR SDRAM
Formfaktor
DIMM 184-PIN
Geschwindigkeit
400 MHz (PC3200)
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,97*
€ 132,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,80*
€ 131,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,73*
€ 119,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,91*
€ 116,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,63*
€ 103,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.