Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ET55 Tablet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7973724
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     ET55GE-G15E-00A6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Tablet
Das ET55 ist mit seiner LTE-Funktionalität für die alltägliche Geschäftsnutzung konzipiert. Egal ob Ihre Mitarbeiter es bei Regen- oder Schneefall oder in einem sehr staubigen Bereich verwenden, sie können sich auf einen durchweg zuverlässigen Betrieb verlassen. Die Schutzart IP65 bietet Staubdichtigkeit, die eine volle Ladung mit dem Wasserschlauch verkraftet. Die Fallfestigkeit von 1 m, die dieses Tablet standardmäßig aufweist, kann mithilfe unseres Schutzrahmens nahezu verdoppelt werden. Dank der 4G LTE-Unterstützung des ET55 erhalten Mitarbeiter weltweit eine stabile Drahtlosverbindung in den schnellsten Mobilfunknetzen des Globus.
Zebra ET55 - Tablet - Intel Atom 1.6 GHz - Android 5.1 (Lollipop) - HD Graphics - 2 GB RAM - 32 GB eMMC - 21.1 cm (8.3") Touchscreen 1920 x 1200 - Wi-Fi 5, NFC - 4G LTE
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Tablet - keine Tastatur
Betriebssystem
Android 5.1 (Lollipop)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Integrierte Optionen
Umgebungslichtsensor, G-Sensor, elektromagnetischer Kompass, 3-Achsen Beschleunigungsmesser
Mit Dock kompatibel
Ja
Leistungsmerkmale
MIMO-Technologie
Zubehör im Lieferumfang
Stromadapter
Kennzeichnung
ISO 14443 type A, ISO 14443 type B, ISO 15693, IP65, ISO/IEC 18092, FeliCa, MIFARE
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
1.9 g @ 10-1000 Hz
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
4.1 g @ 10-1000 Hz
Software
Software inbegriffen
Mobility DNA, Google Mobility Services
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Kapazität
5900 mAh
Kommunikationsformen
Drahtlos
802.11a/b/g/n/ac, NFC, Bluetooth 4.1
Bluetooth-Klasse
Klasse 2
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11d, IEEE 802.11i, IEEE 802.11h, Bluetooth Smart Technology
Abmessungen und Gewicht
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
22.8 cm x 15 cm x 1.25 cm
Gewicht
555 g
Navigation
Empfänger
A-GPS/GPS/GLONASS
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Atom 1.6 GHz
Cache
L2 - 2 MB
Audio & Video
Grafikprozessor
Intel HD Graphics
Kamera
Ja - Full HD (Front)
Auflösung
8 Megapixel (Rückseite), 2 Megapixel (Vorderseite)
Videoauflösungen
1920 x 1080
Bildrate
30 Bilder pro Sekunde
Kameramerkmale
Autofokus, hintere Kamera mit Blitz
Ton
Stereolautsprecher, zwei Mikrofone
Eingang
Typ
Digitalisierer
Leistungsmerkmale
Digitalisierer-Funktion (aktiv)
Verbindungen & Erweiterung
Schnittstellendetails
Dock ¦ Kopfhörerausgang ¦ USB 2.0 ¦ Micro-USB 2.0
Speicherkartenleser
Ja (microSD, microSDXC)
Wireless Broadband (WWAN)
Generierung
4G
Technologie
HSPA+, LTE
Speicherkapazität
Hauptspeicher
32 GB eMMC
Bildschirm
Typ
21.1 cm (8.3")
Touchscreen
Ja (10-Punkt-Multi-Touch)
Auflösung
1920 x 1200 (WUXGA)
Breitbild
Ja
Besonderheiten
Corning Gorilla-Glas, leuchtstarke Anzeige, kapazitiver Touchscreen
Arbeitsspeicher
RAM
2 GB
Technologie
LPDDR3 SDRAM
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
-
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.102,66*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.102,66*
€ 1.312,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.098,93*
€ 1.307,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.094,09*
€ 1.301,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.084,96*
€ 1.291,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MLWK3ZM/A
€ 246,90*
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
€ 18,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.